Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498A-11486-7120-XL Herst.-Nr.: 7120-XL EAN/GTIN: 4059904031845 |
| |
|
| | |
| NITRAS MOTION TEX PLUS, Pilotenjacke, schwarz, 240 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Fleece-Stehkragen, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss zur Fixierung, elastischer Bund für optimalen Halt, wasserabweisende HIT-Beschichtung, 4-in-1 Pilotenjacke (abnehmbare Ärmel und hochwertiges, herausnehmbares Polar-Fleece), Reflexbiesen auf Vorderseite für bessere Sichtbarkeit, durchgängiger und praktischer 2-Wege-Reißverschluss mit Windstopper außen, je zwei Brust- und Seitentaschen, Smartphone-, Ärmel- und Innentaschen, Brusttasche mit innenliegender Schlaufe für Ausweishüllen, einrollbare Kapuze, Regular Fit, Größe XL Weitere Informationen: | | Material Oberstoff 1: | 60% Baumwolle, 40% Polyester | Ausstattung 3: | Polar-Fleece herausnehmbar | Pflegehinweise 1: | Waschen 30° C | Pflegehinweise 2: | Nicht bleichen | Pflegehinweise 3: | Nicht im Trockner trocknen | Pflegehinweise 4: | Nicht bügeln | Pflegehinweise 5: | 0 | VE: | 10 | Gewicht: | 14,82 kg | Länge: | 0,66 m | Breite: | 0,41 m | Farbe Oberstoff 1: | schwarz | Höhe: | 0,40 m | Material Futter: | 100% Polyester | Farbe Futter: | schwarz | Material Wattierung: | 100% Polyester | Material Polar-Fleece: | 100% Polyester | Größe(n): | XS-4XL | Ausstattung 1: | Reflexelemente | Ausstattung 2: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, pilotenjacke schwarz, kälteschutzjacke, NITRAS, Arbeits-/Schutzkleidung, Jacken |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,21* | € 31,75* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 23,59* | € 31,96* | | | | | | 6 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 23,72* | € 33,66* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 26,95* | € 36,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|