Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTION TEX LIGHT, Softshelljacke, schwarz, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild: 7150 // MOTION TEX LIGHT
Artikelbild: 7150 // MOTION TEX LIGHT
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-7150-L
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7150-L
EAN/GTIN:
     4059904036161
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
NITRAS MOTION TEX LIGHT, Softshelljacke, schwarz, 310 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Softshell-Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften und verlängertem Rücken, Stretchanteil, Klettverschluss und Gummizug an den Ärmelabschlüssen und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz und Halt, sportliches Design, Reflexbiesen auf Brust und Rückseite der Ärmel für bessere Sichtbarkeit, Stehkragen, durchgängiger und farblich angepasster YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und doppellagigem Windstopper innen, Innen-, Brust- und Seitentaschen, Regular Fit, abnehmbare Kapuze optional erhältlich, Größe L
Weitere Informationen:
Material Oberstoff 1:
94% Polyester, 6% Elasthan
Pflegehinweise 4:
Nicht bügeln
Pflegehinweise 5:
Nicht chemisch reinigen
VE:
10
Gewicht:
9,72 kg
Länge:
0,61 m
Breite:
,44 m
Höhe:
0,28 m
Volumen:
0,08 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Oberstoff 1:
schwarz
Größe(n):
XS-5XL
Ausstattung 1:
Verstellbare Ärmelabschlüsse
Ausstattung 2:
Wasserabweisend
Ausstattung 3:
Windabweisend
Pflegehinweise 1:
Waschen 40° C
Pflegehinweise 2:
Nicht bleichen
Pflegehinweise 3:
0
Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Wintersoftshelljacke, berufsjacke schwarz l, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke gr l, NITRAS, Arbeits-/Schutzkleidung, Jacken
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,26*
€ 37,45*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 28,08*
€ 37,70*
1
€ 3,19*
ab € 28,30*
€ 37,94*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 27,57*
€ 38,04*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 28,16*
€ 40,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.