Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEP MID, S3 Sicherheitsstiefel, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstan


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: 7201 // STEP MID
Artikelbild: 7201 // STEP MID
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-7201-39
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7201-39
EAN/GTIN:
     4059904099555
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
NITRAS STEP MID, S3 Sicherheitsstiefel, halbhoch, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, grau / schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl, ergonomisch geformte Einlegesohle, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, Weite 11, zusätzliche Überkappe, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, Größe 39
Weitere Informationen:
Material:
Volleder
Länge:
0,59 m
Breite:
0,37 m
Höhe:
0,45 m
Volumen:
0,1 cbm
Ursprungsland:
0
Farbe:
schwarz
Material Laufsohle:
PU/TPU
Farbe Laufsohle:
grau / schwarz
Größe(n):
35-50
Ausstattung 1:
Metallhaltig
Norm 1:
EN ISO 20345
VE:
10
Gewicht:
14,55 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 17,77*
€ 24,54*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,91*
€ 24,58*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 17,69*
€ 25,16*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 19,32*
€ 26,54*
6 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 19,33*
€ 27,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,54*
€ 31,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,92*
€ 30,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,62*
€ 29,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,66*
€ 28,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,92*
€ 27,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,32*
€ 22,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.