Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICRO STEP MID, S1P Sicherheitsstiefel, halbhoch, strapazierfähige Mikrofaser, s


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: 7421 // MICRO STEP MID
Artikelbild: 7421 // MICRO STEP MID
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-7421-40
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7421-40
EAN/GTIN:
     4059904097612
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
NITRAS MICRO STEP MID, S1P Sicherheitsstiefel, halbhoch, strapazierfähige Mikrofaser, schwarz, widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, schwarz / transparent, Zehenkappe aus Fiberglas, durchtrittsichere Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für optimalen Halt und Komfort, Reflexstreifen an der Ferse, ESD-fähig, Größe 40
Weitere Informationen:
Material:
Mikrofaser
VE:
10
Gewicht:
15,14 kg
Länge:
0,61 m
Breite:
0,56 m
Höhe:
0,35 m
Volumen:
,12 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe:
schwarz
Material Laufsohle:
PU/TPU
Farbe Laufsohle:
schwarz / transparent
Größe(n):
35-50
Ausstattung 1:
Metallfrei
Ausstattung 2:
Reflexelemente
Norm 1:
EN ISO 20345
Norm 2:
0
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,59*
€ 42,68*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 32,48*
€ 43,00*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 33,44*
€ 44,24*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 32,29*
€ 44,89*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 32,84*
€ 45,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,00*
€ 51,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,86*
€ 51,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,91*
€ 47,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,27*
€ 46,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,53*
€ 45,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,48*
€ 38,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.