Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTION TEX LIGHT, Arbeitshose, kurz, grau / schwarz, STANDARD 100 by OEKO-TEX®,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild: 7502 // MOTION TEX LIGHT
Artikelbild: 7502 // MOTION TEX LIGHT
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-7502-56
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7502-56
EAN/GTIN:
     4059904067066
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
NITRAS MOTION TEX LIGHT, kurze Arbeitshose, grau / schwarz, 245 g/qm, atmungsaktives und leichtes Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund, Verstärkungen an rückseitiger Gürtelschlaufe und Gesäßtaschen sowie Beintaschen, Reflexbiesen an den Seitentaschen für bessere Sichtbarkeit, praktische und funktionale Details: Schenkeltasche mit Patte, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Hammerschlaufe, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Regular Fit, Größe 56
Weitere Informationen:
Material Oberstoff 1:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Pflegehinweise 5:
Reinigen mit Perchlorethylen
VE:
10
Gewicht:
5,28 kg
Länge:
0,40 m
Breite:
0,32 m
Höhe:
,2 m
Volumen:
0,03 cbm
Ursprungsland:
Indien
Farbe Oberstoff 1:
grau / schwarz
Grammatur Oberstoff 1:
245 g/qm
Größe(n):
42-68
Ausstattung 1:
Reflexelemente
Pflegehinweise 1:
Waschen 60° C
Pflegehinweise 2:
Nicht bleichen
Pflegehinweise 3:
Schonend trocknen
Pflegehinweise 4:
0
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,74*
€ 16,94*
7 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 11,99*
€ 16,98*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 11,97*
€ 17,04*
1
€ 3,19*
ab € 12,05*
€ 17,13*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 11,70*
€ 17,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.