Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498A-11486-7616-98 Herst.-Nr.: 7616-98 EAN/GTIN: 4059904127944 |
| |
|
| | |
| NITRAS MOTION TEX PLUS, lange Arbeitshose, marineblau / schwarz, 280 g/qm, atmungsaktives Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie, Verstärkung an rückseitiger Gürtelschlaufe und Verstärkungen aus Canvas an Gesäß-, Knie-, Beintaschen und Beinabschlüssen, robuste Dreifachnähte, verdeckter Knopf zum Produktschutz (z. B. Kratzer), Reflexelemente an Beinabschlüssen für bessere Sichtbarkeit, praktische und nützliche Extras: Schenkeltaschen mit Patten, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Knietaschen für Polster mit Einschub von oben, Hammerschlaufe, D-Ring, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Comfort Fit, Knieschutz 76K optional erhältlich, Größe 98 Weitere Informationen: | | Material Oberstoff 1: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Pflegehinweise 5: | Nicht chemisch reinigen | VE: | 10 | Gewicht: | 10,86 kg | Länge: | 0,56 m | Breite: | 0,35 m | Höhe: | ,24 m | Volumen: | 0,05 cbm | Ursprungsland: | Indien | Farbe Oberstoff 1: | marineblau / schwarz | Grammatur Oberstoff 1: | 280 g/qm | Größe(n): | 24-29, 42-68, 90-110 | Ausstattung 1: | Taschen für Kniepolster | Pflegehinweise 1: | Waschen 60° C | Pflegehinweise 2: | Nicht bleichen | Pflegehinweise 3: | Schonend trocknen | Pflegehinweise 4: | 0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 20,46* | € 25,59* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,12* | € 31,12* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 25,48* | € 34,03* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 25,59* | € 34,09* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,65* | € 34,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|