Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTION TEX PRO FX, Arbeitshose, lang, khaki/schwarz, STANDARD 100 by OEKO-TEX®,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild: 7715 // MOTION TEX PRO FX
Artikelbild: 7715 // MOTION TEX PRO FX
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-7715-106
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7715-106
EAN/GTIN:
     4059904110267
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
NITRAS MOTION TEX PRO FX, lange Arbeitshose, khaki / schwarz, 280 g/qm, atmungsaktives Material, besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch), dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie, Verstärkungen an rückseitiger Gürtelschlaufe und Schritt und Verstärkungen aus CORDURA® an Gesäß-, Knie-, Beintaschen und Beinabschlüssen, robuste Dreifachnähte, verdeckter Knopf zum Produktschutz (z. B. Kratzer), 3M Scotchlite™ Reflective Material an Beinabschlüssen für bessere Sichtbarkeit, vielfältig und praktisch ausgestattet: Schenkeltaschen mit Patten, Zollstocktasche, Knietaschen für Polster mit Einschub von oben, verstellbare Hammerschlaufe, D-Ring, IDKartenhalter, Premium-Qualität, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Comfort Fit, Werkzeugtaschen und Knieschutz 76K optional erhältlich, Größe 106
Weitere Informationen:
Material Oberstoff 1:
65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Elasthan
Pflegehinweise 3:
Schonend trocknen
Pflegehinweise 4:
Bügeln bei niedriger Temperatur
Pflegehinweise 5:
Nicht chemisch reinigen
Norm 1:
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
VE:
10
Gewicht:
12,05 kg
Länge:
0,57 m
Breite:
0,28 m
Höhe:
0,35 m
Volumen:
0,06 cbm
Farbe Oberstoff 1:
kahki / schwarz
Grammatur Oberstoff 1:
280 g/qm
Größe(n):
24-29, 42-68, 90-110
Ausstattung 1:
3M Scotchlite™ Reflective Material
Ausstattung 2:
CORDURA Verstärkungen
Ausstattung 3:
Taschen für Kniepolster
Pflegehinweise 1:
Waschen 60° C
Pflegehinweise 2:
0
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose 106 braun, arbeitshose khaki, arbeitshose 106, NITRAS, Arbeits-/Schutzkleidung, Hosen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,35*
€ 53,29*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 40,70*
€ 53,67*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 40,94*
€ 55,70*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 41,70*
€ 56,25*
1
€ 3,19*
ab € 43,06*
€ 56,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.