Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippgeschirr für Stapler und Kran, 2029.12 anthrazitgrau , hydraulisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498A-12058-20291200200096
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20291200200096
EAN/GTIN:
     4251765304018
Suchbegriffe:
Kipp-Traverse
Kippbehältertraverse
Kipptraverse
Traverse Kippbehälter
Die robuste, verwindungsfreie Traverse für das Transportieren und Auskippen von Stapelkipper (wie Modell 2028) ist sowohl mit Stapler-Einfahrschienen, als auch mit vier massiven Kranösen aus Stahl ausgestattet. Der Abkipp-Mechanismus ist über einen Seilzug vom Staplersitz aus zu betätigen. Mit Abrutschsicherung.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• feuerverzinkte Ausführung
• Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kippgeschirr/Traverse
Farbe:
anthrazitgrau (RAL 7016)
Werkstoff/Material:
Stahl
Marke:
Eichinger
Tragfähigkeit (kg):
2000 kg
Länge (mm):
1350 mm
Breite (mm):
1220 mm
Höhe (mm):
1030 mm
Innenhöhe (mm):
102 mm
passend für:
2028,12
Weitere Suchbegriffe: Traverse für Kippbehälter, kipptraverse, Abrollkufen-Kippbehälter, Großraumkippbehälter, Kippbehälter, Kippgeschirr/Traverse, Mini-Kippbehälter, Muldenkippbehälter, Muldenkipper, Müllbehälter für Stapler, Müllcontainer für Induriewertstoffe, Schwerlastkipper, Universalkipper
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.774,48*
€ 1.878,66*
€ 4,90*
ab € 1.821,06*
€ 1.916,48*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.835,11*
€ 1.930,58*
Lager 1498
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.825,50*
€ 1.930,58*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.820,32*
€ 1.930,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.930,58*
€ 2.297,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.914,56*
€ 2.278,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.863,85*
€ 2.217,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.836,68*
€ 2.185,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.825,50*
€ 2.172,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.