Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter, 1000 kg, 500 Liter anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498A-12058-20320800000096
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20320800000096
EAN/GTIN:
     4251765304490
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Rechteckige Form mit 4 mm Stahlblech umlaufenden Verstärkungsprofil. Bodenklappe mit seitlichen Zentrierblechen, automatische Entriegelung per Seilzug und selbsttätige Schließung beim Aufsetzen. Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• Deckel, verzinkt, mehrteilig
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• feuerverzinkte Ausführung
• Edelstahlausführung
• hydraulischer Behälterkipper Modell 2091
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Klappbodenbehälter
Marke:
Eichinger
Farbe:
anthrazitgrau (RAL 7016)
Werkstoff/Material:
Stahl
Gewicht (kg):
170 kg
Volumen (l):
500 l
Traglast (kg):
1000 kg
Länge (mm):
1330 mm
Breite (mm):
1000 mm
Höhe (mm):
650 mm
Innenlänge (mm):
1200 mm
Innenbreite (mm):
900 mm
Innenhöhe (mm):
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, bodenklappen container, Behälter mir Klappboden, Bodenklappenbehälter, Bodenklappen-Behälter, Lagerbehälter mit Bodenklappe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 615,06*
€ 686,80*
€ 4,90*
ab € 630,15*
€ 702,55*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 636,69*
€ 706,10*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 653,47*
€ 723,70*
Lager 1498
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 681,18*
€ 754,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,00*
€ 897,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,92*
€ 878,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,23*
€ 854,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,56*
€ 836,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,18*
€ 810,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20320000200016
ab € 82,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.