Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter mit Siebblech-Einsatz und Ablasshahn, 1000 kg, 500 Liter, enzianbl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498A-12058-20450800000097
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20450800000097
EAN/GTIN:
     4251765306432
Suchbegriffe:
Spänebehälter
spänebehälter 500 l
spänebehälter
eichinger spänebehälter
Zum Abscheiden und Auffangen von Flüssigkeiten, die sich im Spanmaterial befinden, verfügt dieser großräumige Kippbehälter mit Abrollmechanismus über einen verzinkten Sieb-Einsatz (Lochblech 3 mm, Raster 6 mm) mit Ablasshahn. Der Korpus ist öl- und wasserdicht verschweißt, mit verstärktem, umlaufendem Kantenprofil auf robustem Profilrahmen mit 2 Bockund 1 Lenkrolle. Der Behälter ist auf dem Stapler gegen ungewolltes Abrutschen gesichert und über Seilzug vom Fahrersitz aus zu kippen.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• Deckel, verzinkt, mehrteilig
• Kranösen
• Anhängekupplung
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
• Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Spänebehälter
Werkstoff/Material:
Stahl
Gewicht (kg):
145 kg
Marke:
Eichinger
Volumen (l):
500 l
Tragfähigkeit (kg):
1000 kg
Länge (mm):
1300 mm
Breite (mm):
1280 mm
Höhe (mm):
800 mm
Farbe:
enzianblau (RAL 5010)
Weitere Suchbegriffe: Selbstkipper für Späne, Spänekippbehälter, Spänekipper, Späne-Selbstkipper
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 985,13*
€ 1.064,97*
€ 4,90*
ab € 999,15*
€ 1.082,46*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.006,49*
€ 1.087,29*
Lager 1498
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.002,99*
€ 1.087,29*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 997,93*
€ 1.087,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,29*
€ 1.293,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.077,63*
€ 1.282,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.030,28*
€ 1.226,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,84*
€ 1.206,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,99*
€ 1.193,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20450800002555
ab € 97,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.