Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter Einfahrtaschen und Kranösen, mittigem, per Hebel bedienbarem Auslau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498A-12058-20520400002000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20520400002000
EAN/GTIN:
     4251765306791
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
Silowagen
silowagen
Der Trichter-Behälter ist aus hochwertigem Stahlblech gefertigt und öl- und wasserdicht verschweißt. Umlaufend mit massivem Kantenprofil geschützt, bewährt er sich auch bei hartem Arbeitseinsatz. Der mittige Auslass mit Scherenverschluss ist 300 x 300 mm groß und kann über den Handhebel dosiert bedient werden. Die Ausführung ist serienmäßig mit Stapler-Einfahrtaschen und Kranösen und aufgeschweißten Ecken zur Positionsfixierung beim Aufeinanderstapeln. Mit Kette zur Abrutschsicherung. Einsetzbar an Stapler oder mit Kette am Kran.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
• Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Silobehälter
Werkstoff/Material:
Stahl
Gewicht (kg):
125 kg
Marke:
Eichinger
Volumen (l):
300 l
Tragfähigkeit (kg):
750 kg
Länge (mm):
1100 mm
Breite (mm):
850 mm
Höhe (mm):
1200 mm
Trichterauslauf unten:
300x300 mm
Weitere Suchbegriffe: Befüllbehälter, Befülltrichter, Schüttgutbehälter, Übergabebehälter, Übergabesilo
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.213,79*
€ 1.301,84*
€ 4,90*
ab € 1.247,88*
€ 1.332,92*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.250,37*
€ 1.334,07*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.389,45*
€ 1.478,81*
Lager 1498
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.391,47*
€ 1.478,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.478,81*
€ 1.759,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.466,85*
€ 1.745,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.426,03*
€ 1.696,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.402,04*
€ 1.668,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.391,47*
€ 1.655,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.