Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter mit großflächiger Schüttklappe, 400 Liter enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498A-12058-20530700000097
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20530700000097
EAN/GTIN:
     4251765306975
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
silo behälter
Rechteckiger Stahl-Behälter, öl- und wasserdicht verschweißt mit 30° schräg verlaufendem Boden. Die Schüttklappe an der Stirnseite des Behälters ist mit Scharnierfedern versehen und über Seilzug vom Fahrersitz aus zu bedienen. Einsetzbar an Stapler oder mit Kette am Kran.

Der Behälter ist serienmäßig mit umlaufend verstärktem Profil-Rand, Stapler-Einfahrbügeln und aufgeschweißten Ecken zur Positionsfixierung beim Übereinanderstapeln sowie mit Kette zur Abrutschsicherung.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
• Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Silobehälter
Werkstoff/Material:
Stahl
Gewicht (kg):
105 kg
Marke:
Eichinger
Volumen (l):
400 l
Tragfähigkeit (kg):
750 kg
Länge (mm):
1050 mm
Breite (mm):
1250 mm
Höhe (mm):
840 mm
Farbe:
enzianblau (RAL 5010)
Weitere Suchbegriffe: Befüllbehälter, Befülltrichter, Schüttgutbehälter, Silowagen, Übergabebehälter, Übergabesilo
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 838,89*
€ 910,40*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 845,71*
€ 917,49*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 851,20*
€ 918,98*
Lager 1498
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 849,98*
€ 918,98*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 845,41*
€ 918,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,98*
€ 1.093,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,06*
€ 1.082,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,01*
€ 1.055,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,79*
€ 1.033,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,98*
€ 1.011,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.