Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass- und Tonnenkipper, Kette, 1 x Fass reinorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498A-12058-22310200000000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22310200000000
EAN/GTIN:
     4251765314895
Suchbegriffe:
Fassgehänge
Fassgreifer
Fasshandling
Fassklammer
Einer für alles: der massiv konstruierte Stapleraufsatz mit Einfahrtaschen und Kranösen eignet sich zum Transportieren, Kippen und Drehen von Fässern und Müllbehältern bis 240 l und ist mit Kette auch am Kranhaken einsetzbar.

Die Fässer oder Tonnen werden vom einem prismenförmigen Stahlblech mit Spanngurt und Doppelschneckengetriebe gehalten. Der Kippvorgang wird je nach Ausführung über Handkurbel oder Kettenrad betätigt. Inklusive Abrutschsicherung

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• komplett feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Fass-und Tonnenkipper
Gewicht (kg):
125 kg
Farbe:
reinorange (RAL 2004)
Marke:
Eichinger
Werkstoff/Material:
Stahl
Tragfähigkeit (kg):
400 kg
Länge (mm):
1145 mm
Breite (mm):
1125 mm
Höhe (mm):
515 mm
Drehbereich:
360°
Kippmechanismus:
Kette
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.689,11*
€ 1.775,40*
€ 4,90*
ab € 1.719,34*
€ 1.812,00*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.742,25*
€ 1.829,44*
Lager 1498
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.734,71*
€ 1.829,44*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.726,39*
€ 1.829,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.829,44*
€ 2.177,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.815,69*
€ 2.160,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.770,32*
€ 2.106,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.744,85*
€ 2.076,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.734,71*
€ 2.064,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.