Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassroller, 500 kg, 1 x Fass, anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498A-12058-22460100000096
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22460100000096
EAN/GTIN:
     4251765315434
Suchbegriffe:
Fassroller
fassroller mausgrau
fassroller
Die schnelle Transport-Lösung für stehende Fässer: Ein stabiler Stahlring – stabilisiert durch kreuzförmig verschweißte Diagonalen – macht das Fass durch seine vier stabilen Vollgummiräder in jede Richtung drehund rangierbar.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Fassroller
Marke:
Eichinger
Tragfähigkeit (kg):
500 kg
Länge (mm):
840 mm
Breite (mm):
840 mm
Höhe (mm):
150 mm
Durchmesser (mm):
610 mm
Farbe:
anthrazitgrau (RAL 7016)
Anzahl Fässer (Stück):
1 Stück
Gewicht (kg):
22 kg
Weitere Suchbegriffe: Fassgehänge, Fassgreifer, Fasshandling, Fassklammer, Fassklemme, Fasslifter, Fasstransport, Fasszange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,65*
€ 299,02*
€ 4,90*
ab € 255,46*
€ 302,78*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,10*
€ 302,79*
Lager 1498
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,55*
€ 302,79*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,41*
€ 302,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,79*
€ 360,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,65*
€ 354,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,58*
€ 332,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,98*
€ 326,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,55*
€ 306,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.