| |
|
| Artikel-Nr.: 1498A-12589-134.1-V30-B30-2-SW Herst.-Nr.: 134.1-V30-B30-2-SW EAN/GTIN: 4045525657823 |
| |
|
| | |
| Verfahrschlitten GN 134.1 werden in der Regel nur in Verbindung mit einer Lineareinheit und zur Funktionskontrolle montiert geliefert.
Die Befestigungsbohrungen für den Mitnehmer befinden sich immerim Deckel der Bohrung d1 bzw. dem Vierkant s1. Zentrierbuchsen in den Duchgangsbohrungen eleminieren das axiale Spiel. Die Breite des Vierkants s1 ist maßlich mit Spiel auf die Vierkant-Lineareinheiten abgestimmt.
Die Klemm-Vierkante s2 sind in der Standardausführung unbearbeitet.
Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch Klemmhebelsets GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle). Weitere Informationen: | | Vierkant s1: | V 30 | Bohrung d2: | B 30 | Kennziffer: | 2, mit 4 Edelstahl-Klemmschrauben DIN 912 | Oberfläche: | SW | RoHS: | Ja | Gewicht: | ,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 39,02* | € 49,87* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 39,47* | € 50,46* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,95* | € 51,36* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 38,99* | € 52,15* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 51,75* | € 66,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|