| |
|
| Artikel-Nr.: 1498A-12589-134.7-V30-V30-G-SW Herst.-Nr.: 134.7-V30-V30-G-SW EAN/GTIN: 4045525519343 |
| |
|
| | |
| Mit Rastschlitten GN 134.7 können wiederkehrende Positionen entlang eines Vierkant-Konstruktionsrohres einfach und schnell angefahren werden. Die dazu benötigten Bohrungen für Form R oder Senkungen für Form D können entweder gemäß Konstruktionshinweis durch den Anwender eingebracht oder als Konstruktionsrohre mit Rastbohrungen GN 990.1 komplett bearbeitet bezogen werden.
Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch Klemmhebelsets GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle), wenn die Schlitten-Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll. Zentrierbuchsen in den Durchgangsbohrungen eliminieren das axiale Spiel zwischen den Unter- und Oberteilen der Rastschlitten.
Rastschlitten GN 134.7 werden mit lose beigelegtem Rastbolzen (Form R) oder federndem Druckstück (Form D) geliefert. Form G mit Gewinde ist universal für spezifische Anwendungsfälle geeignet. Weitere Informationen: | | Vierkant s1: | V 30 | Vierkant s2: | V 30 | Kennziffer: | G, mit Gewinde | Oberfläche: | SW | RoHS: | Ja | Gewicht: | ,288 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 30,26* | € 41,12* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,23* | € 42,29* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 30,46* | € 43,55* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,64* | € 45,06* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 34,88* | € 55,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|