Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Scharniere
>
einfaches Scharnier
>
Artikel
Blechscharniere, quadratisch oder vertikal verlängert
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 1515
Lager 1498
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498A-12589-136-ST-30-30-C
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
136-ST-30-30-C
EAN/GTIN:
4045525065543
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Blechscharniere GN 136 sind in vielen unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und eignen sich für leichte bis mittelschwere Anwendungen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST, Stahl
Breite l1:
30
Länge l2:
30
Form:
C, mit Senkbohrungen
RoHS:
Ja
Gewicht:
,014 kg
... >
3.3 Schwenken, Verriegeln von Türen und Klappen
>
Scharniere
>
GN 136 Blechscharniere, quadratisch oder vertikal
Weitere Suchbegriffe:
Standardscharnier
,
einfaches Scharnier
,
gerolltes Scharnier
,
maschinenbauscharnier stahl
,
maschinenbau scharnier
,
standardscharnier ganter
,
Bedienelemente
,
Belchscharnier
,
Blech Scharnier
,
Blechscharniere
,
Maschinenelemente
,
Normalien
,
Normelemente
,
Scharnier
,
Scharniere
,
www.blech-scharniere.de
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
5 Tage
1000
10
€ 4,90*
ab € 1,57*
€ 2,17*
Lager 2478
6 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 2,24*
Lager 1955
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,40*
€ 2,36*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,51*
€ 2,43*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,59*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blechscharniere, horizontal verlängert
Otto Ganter
136-ST-45-30-B
ab € 1,30*
Ähnlich
Edelstahl-Blechscharniere, horizontal verlängert
Otto Ganter
136-NI-45-30-A
ab € 1,70*
Ähnlich
Edelstahl-Blechscharniere, quadratisch oder vertikal verlängert
Otto Ganter
136-NI-30-30-A
ab € 1,59*
Ähnlich
Edelstahl-Blechscharniere, spitzgeschnitten
Otto Ganter
1364-NI-105-50-B-BL
ab € 6,42*
Ähnlich
Edelstahl-Blechscharniere, zum Anschweißen
Otto Ganter
1362-NI-60-30-A-BL
ab € 2,57*
Ähnlich
Scharniere, Stahlprofil, zum Anschweißen
Otto Ganter
1366-ST-60-30-A-BL
ab € 6,05*
Ähnlich
Scharniere, Zink-Druckguss / Aluminium
Otto Ganter
237-ZD-30-30-A-SW
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen