Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498A-12589-1804-M60X1,5-H Herst.-Nr.: 1804-M60X1,5-H EAN/GTIN: 4045525071438 |
| |
|
| | |
| Bei Nutmuttern DIN 1804 ist die abgesetzte Planfläche d3 als Anlagefläche vorzusehen.
Ab Größe M45x1,5 sind die Nutmuttern mit 6 Nuten versehen.
Das amtliche Normblatt sieht noch weitere Größen bis (M200x3) vor.
Weitere Informationen: | | Gewinde d1: | M 60 x 1,5 | Form: | H, Stahl, gehärtet | RoHS: | Ja | Gewicht: | ,33 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 1804, Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,42* | € 24,93* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,72* | € 26,44* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 19,77* | € 26,44* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,56* | € 27,45* | | | | | 6 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 19,84* | € 28,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|