Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagschrauben mit Haltemagnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1498A-12589-251.6-M6-25-ND
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     251.6-M6-25-ND
EAN/GTIN:
     4045525850958
Suchbegriffe:
Anschlagschraube
Haltemagnet
Magnetschrauben
ganter haltemagnete
Anschlagschrauben GN 251.6 mit Haltemagnet bilden in Kombination mit dem Stahlgehäuse in Form einer Sechskantschraube ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet.

Die Anschlagschrauben mit Haltemagnet eignen sich beispielsweise als Werkstückanschlag, der gleichzeitig das Werkstück durch den integrierten Magneten in Position hält.

Mit Hilfe der mitgelieferten Kontermutter kann die Anschlagschraube nach der Postitionierung gesichert werden.
Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 6
Magnetwerkstoff:
ND - NdFeB
e ≈:
11
l2 max.:
3
Nennhaftkräfte in N:
25
Gewicht:
,008 kg
Weitere Suchbegriffe: magnetschrauben, Anschlag schraube, Anschlagschraube CAD, Anschlagschraube mit Haltemagnet, Anschlagschraube mit Magnet, Anschlagschrauben Magnet, Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
492
25
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,55*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,19*
€ 4,80*
Lager 1498
492
1
€ 6,95*
ab € 3,31*
€ 4,82*
6 Tage
415
5
€ 4,90*
ab € 3,50*
€ 4,91*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 3,64*
€ 5,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
251-M3-10-AK
€ 4,00*
Ähnlich
Otto Ganter
251.2-M6-21-S
€ 86,01*
Ähnlich
Otto Ganter
913.6-M6-12-ND
€ 3,96*
Ähnlich
Otto Ganter
70.1-20-ZB
€ 0,63*
Ähnlich
Otto Ganter
50.3-ND-6-M3
€ 2,60*
Ähnlich
Otto Ganter
52.4-AN-6-M3-E
€ 5,02*
Ähnlich
Otto Ganter
51.3-ND-12-M4-SW
€ 4,00*
Ähnlich
Otto Ganter
52.5-ND-10-M4
€ 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.