Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantmuttern
>
BN 109
>
Artikel
Federriegel, Stahl, mit Anschraubflansch
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 1515
Lager 1498
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498A-12589-722.2-14-20-A-SW
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
722.2-14-20-A-SW
EAN/GTIN:
4045525679023
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
Bei Federriegeln GN 722.2 wird der Raststift über die Kurve der Führung durch eine 180°-Drehung des Riegels eingezogen. Die Rastkerbe am oberen Ende der Kurve bewirkt, dass der Riegel gehalten wird wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Federriegel GN 722.2 in den Ausführungen ZB und SW sind für Anwendungen im Stahlbau konzipiert.
Die Maßtoleranzen zwischen Bolzen und Führung sind so gewählt, dass die Funktionssicherheit auch bei groben Anwendungen oder Verschmutzung gewährleistet ist.
Die Befestigung kann sehr flexibel gestaltet werden. Die Bohrungen mit Sechskant erlauben die Verwendung von Zylinderschrauben DIN 912 und Sechskantschrauben oder -muttern nach DIN 931 bzw. DIN 934.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser d1:
14
Form:
A - Riegelstellung rechtwinklig zu Befestigungsbohrungen
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
l1 ≈:
54
Federdruck in N ≈ Anfang:
14
Ende:
35
Gewicht:
,128 kg
... >
3.1 Rasten, Arretieren, Sperren mit Bolzen und Kugeln
>
Rastriegel
>
GN 722.2 Federriegel, Stahl, mit Anschraubflansch
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantmutter DIN 934
,
BN 57
,
BN 623
,
DIN 931
,
DIN EN ISO 4014
,
DIN ISO 4014
,
ISO 4014
,
PN 82101
,
Sechskantschraube DIN 931
,
Sechskantschraube DIN EN ISO 4014
,
Sechskantschraube ISO 4014
,
Federriegel
,
din 934
,
Bedienelemente
,
Maschinenelemente
,
Normalien
,
Normelemente
,
Normteile
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
6 Tage
20
1
€ 5,45*
ab € 7,88*
€ 11,10*
Lager 1955
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,63*
€ 11,10*
Lager 2478
8 Tage
20
8
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 11,24*
Lager 8670
6 Tage
16
2
€ 4,90*
ab € 8,18*
€ 11,42*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 8,53*
€ 11,98*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Federriegel, Edelstahl, mit Anschraubflansch (GN 722.2-8-20-A-A4)
Otto Ganter
722.2-8-20-A-A4
€ 20,12*
Ähnlich
Federriegel, Stahl, mit Anschraubflansch (GN 722.3-8-20-L-ZB)
Otto Ganter
722.3-8-20-L-ZB
€ 10,72*
Ähnlich
Federriegel, Stahl, zum Anschweißen (GN 722.1-8-20-A-ST)
Otto Ganter
722.1-8-20-A-ST
€ 8,94*
Ähnlich
Miniraster Zink-Druckguss / Kunststoff-Knopf (GN 822.8-4-5-B)
Otto Ganter
822.8-4-5-B
€ 4,50*
Ähnlich
Rastbolzen mit Rastsperre, Raststift Stahl (GN 608.1-6-6)
Otto Ganter
608.1-6-6
€ 7,30*
Ähnlich
Rastbolzen, Raststift Stahl (GN 608-6-6)
Otto Ganter
608-6-6
€ 6,99*
Ähnlich
Rastriegel mit Anschraubflansch (GN 612.10-6-10-16-SW)
Otto Ganter
612.10-6-10-16-SW
€ 7,81*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.