Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannverschlüsse, Stahl, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1498A-12589-821-400-S-ST-2
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     821-400-S-ST-2
EAN/GTIN:
     4045525540040
Suchbegriffe:
Kastenverschluss
Kistenverschluss
Spannverschluss
kastenverschluss
Spannverschlüsse GN 821 werden u. a.eingesetzt zum sicheren Halten von Klappen, Behälterdeckeln und dergleichen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest.

Über den Hubweg w1 des Spannhakens können die zu verbindenden Teile beim Spannen bis zu 6 mm zusammengezogen werden. Der Verstellbereich w2 wird über eine Spindel M6 des Spannhakens erzielt.

Die Formen S, SV und SS verhindern ein unbeabsichtigtes Lösen des Spannverschlusses.

In der Standardausführung haben die Spannverschlüsse der Formen SS dasselbe Schloß bzw. denselben Schlüssel.

Die in der Tabelle angegebene Haltekraft ist ein Richtwert für die mögliche statische Zugbeanspruchung des Spannverschlusses. Je nach Einsatzbedingung, z.B. durch Vibrationen oder schlagartige Beanspruchung, kann die Haltekraft beeinträchtigt sein.

Der Gegenhaken gehört zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Größe:
400
Form:
S, mit Sicherung
Werkstoff:
ST, Stahl
Kennziffer:
2, kurze Ausführung
RoHS:
Ja
Gewicht:
,215 kg
Weitere Suchbegriffe: Horizontal-Spanner, Schnellspanner, Schubstangenspanner, Spann verschluss, Spannverschluß, Spannverschluss CAD, Spannverschluss Edelstahl, Spannverschluss einstellbar, Spannverschluss mit Gegenhalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 18,86*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,54*
€ 19,16*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,52*
€ 19,61*
5 Tage
381
1
€ 4,90*
ab € 14,80*
€ 20,76*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,50*
€ 21,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
851-160-T2-NI
ab € 25,88*
Ähnlich
Otto Ganter
853-160-T5-NI
ab € 40,92*
Ähnlich
Otto Ganter
8330-15-NI-A
ab € 6,66*
Ähnlich
Otto Ganter
8330-15-ST-A
ab € 3,61*
Ähnlich
Otto Ganter
832-55-ST
ab € 0,75*
Ähnlich
Otto Ganter
832.1-40-ST
ab € 0,60*
Ähnlich
Otto Ganter
832.2-55-A-ST
ab € 0,70*
Ähnlich
Otto Ganter
832.3-100-ST
ab € 1,47*
Ähnlich
Otto Ganter
832.4-55-ST
ab € 1,06*
Ähnlich
Otto Ganter
833-50-ST
ab € 1,17*
Ähnlich
Otto Ganter
831.1-110-ST
ab € 2,44*
Ähnlich
Otto Ganter
831-100-A-ST-1
ab € 4,95*
Ähnlich
Otto Ganter
851-160-T2
ab € 11,85*
Ähnlich
Otto Ganter
853-160-T5
ab € 23,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.