Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstopfen, Kunststoff, rund oder quadratisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1498A-12589-991-D12-GR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     991-D12-GR
EAN/GTIN:
     4045525431911
Suchbegriffe:
Bedienelemente
Maschinenelemente
Normalien
Normelemente
Endstopfen GN 991 sind ausgelegt zum Verschließen von Rohrenden, wenn Sicherheitsgründe oder optische Aspekte dies erfordern.

Sie werden von Hand oder mit einem Schonhammer in die Rohre eingedrückt.
Weitere Informationen:
Durchmesser d:
D 12
Farbe:
GR
RoHS:
Ja
Gewicht:
,001 kg
Weitere Suchbegriffe: Normteile
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
96
1
€ 6,95*
ab € 0,0627*
€ 0,0995*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,0717*
€ 0,1006*
1 Tag
96
1
€ 9,90*
ab € 0,0729*
€ 0,116*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,0729*
€ 0,116*
6 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,114*
€ 0,159*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0995*
€ 0,1184
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0902*
€ 0,1073
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0883*
€ 0,1051
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0819*
€ 0,0975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0793*
€ 0,0944
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0627*
€ 0,0746
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
992.5-D20-M8
ab € 6,18*
Ähnlich
Otto Ganter
992-D20-M8
ab € 3,64*
Ähnlich
Otto Ganter
448-D20-D16-M8
ab € 1,81*
Ähnlich
Otto Ganter
448-V20-V16-M8
ab € 1,70*
Ähnlich
Otto Ganter
348-30-27-M8
ab € 2,62*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,52*
Ähnlich
Otto Ganter
990-NI-D10-200-BL
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.