Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498A-4000378893 Herst.-Nr.: SK099DBXL EAN/GTIN: 8033546267714 |
| |
|
| | |
| 100% Polypropylen, ca. 130 g/m² · Stehkragen mit Reißverschluss · flache Nähte um Hautirritationen zu vermeiden · optimale Atmungsaktivität für ein warmes und trockenes HautklimaWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 130g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | deep blue | Größe: | XL | Marke: | U.POWER | Material: | 100% Polypropylen | für wen?: | Unisex |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,20* | € 23,10* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,23* | € 23,21* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 18,06* | € 24,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 18,27* | € 24,41* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 17,43* | € 25,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|