Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltmaske uvex silv-Air premium 5100+ FFP1


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Weitere Ansicht
Artikel-Nr.:
     1498A-55036-8775101
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8775101
EAN/GTIN:
     4031101733289
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Die uvex silv-Air premium Familie besteht aus klassischen, weißen Atemschutzmasken in Faltform, die in zwei erhältlichen Größen auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen. Die integrierte Dichtlippe und das bequeme, anpassbare Textilkopfband sorgen zudem für einen hohen Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex silv-Air premium
Schutzklasse:
FFP1
Suchfarbe (Filter):
weiß
Ventiltyp:
ohne Ausatemventil
Verschluss:
Stopper
Wiederverwendung:
Einweg (NR)
Dolomitstaubprüfung:
Ja
Größe verkettet:
Große Variante
Hinweise:
Atemschutzmasken sind nicht geeignet für Personen mit Bärten
Marke:
uvex
Material Filter:
Polypropylen (PP)
Produktart:
Atemschutzmaske
Produktname:
5100+
Produkttyp:
Faltmaske
Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, filtrierende halbmaske ffp1, einweg halbmaske, atemschutz ffp, atemschutzmaske, feinstaubmaske, mundschutz, mundschutz maske, staubmaske, staubschutzmaske, atemschutz ffp1, 8765, 87651
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,89*
€ 8,94*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 5,95*
€ 9,04*
7 Tage
8
8
Frei Haus
ab € 8,76*
€ 12,39*
Lager 1498
8
1
€ 5,45*
ab € 8,69*
€ 12,82*
4 Tage
7
1
€ 6,95*
ab € 10,91*
€ 15,77*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,82*
€ 15,26
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,63*
€ 15,03
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,58*
€ 13,78
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,09*
€ 13,20
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,69*
€ 12,72
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,69*
€ 10,34
pro Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 2,89667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.