Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498A-8000644532 Herst.-Nr.: PE145BC-L EAN/GTIN: 8033546418352 |
| |
|
| | |
| 90% Nylon / 10% Elastan, ca. 260 g/m² · 4-Wege-Stretch, sehr strapazierfähig, bequem und weich · wasserabweisend, schmutzabweisend, atmungsaktiv und schnelltrocknend · zwei große Fronttaschen · elastischer Bund mit innovativem, versenkbarem Verstellsystem · hochgezogener Lendenschutz · Reflexprofile vorne und hinten sowie rotes Reflexband an der hinteren Gürtelschlaufe · multifunktionale Seitentasche für Werkzeug mit herausziehbarem Ausweisfach · zwei Gesäßtaschen, eine mit Patte und eine mit Sicherheitsklettverschluss · zwei Kniepolstertaschen mit einfachem Einschub und StoßborteWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 260g/m²· Norm: EN13688 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/carbon | Größe: | L | für wen?: | Unisex | Marke: | U.POWER | Material: | 90% Nylon 10% Elastan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,45* | € 62,90* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 49,41* | € 62,96* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,38* | € 64,36* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,08* | € 64,59* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 49,53* | € 64,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|