| |
|
| Artikel-Nr.: 1498A-8001552485 Herst.-Nr.: FU213BC-XL EAN/GTIN: 8033546453070 |
| |
|
| | |
| 96% Polyester / 4% Elastan +TPU Membrane, ca. 320 g/m² · extrem vielseitige, wasserabweisende, atmungsaktive und winddichte Hybridjacke · wasserdichter Reißverschluss · feste und verstellbare Kapuze · elastische Bündchen · Innenfutter bestehend aus Nylon und Microfleece · ausgestattet mit zwei großen Fronttaschen mit Fluo - Reißverschluss und einer Tasche auf der Brust, die mit wasserdichtem Reißverschluss verschlossen ist · zwei große InnentaschenWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/carbon | Größe: | XL | Material: | 96% Polyester/4% Elastan +TPU Membrane | Norm: | EN ISO 13688 | Marke: | U.POWER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 67,24* | € 86,18* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 67,34* | € 88,42* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,66* | € 89,33* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 68,72* | € 89,52* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 72,49* | € 89,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|