| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-12058-20621200000096 Herst.-Nr.: 20621200000096 EAN/GTIN: 4251765307828 |
| |
|
| | |
| Der Schaufelaufsatz ist mit extra stabilem Wannenblech, umlaufendem Randprofil, verstärkten Ecken und speziellen Schüttleisten für große Traglasten ausgerichtet. Der stabile Grundrahmen sitzt auf den Stapler-Einfahrtaschen und Kranösen und ist gegen unbeabsichtigtes Abrutschen gesichert. Die Schaufel kann schnell über die Gabelzinken aufgenommen und in jeder Stellung per Seilzug vom Fahrersitz aus betätigt werden.
Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)
Optional lieferbar: • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Schaufel | Marke: | Eichinger | Volumen (l): | 1000 l | Tragfähigkeit (kg): | 3000 kg | Länge (mm): | 1300 mm | Breite (mm): | 1600 mm | Höhe (mm): | 650 mm | Farbe: | anthrazitgrau (RAL 7016) | Werkstoff/Material: | Stahl | Gewicht (kg): | 320 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.489,98* | € 1.594,69* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.533,05* | € 1.628,99* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.534,94* | € 1.644,58* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.544,98* | € 1.644,58* | | | | Lager 1498 | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.542,84* | € 1.644,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|