Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift DIN 1 FormB B 8x 36 Stahl gedreht 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift DIN 1 FormB B 8x 36 Stahl gedreht 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000150891
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000010020080036
EAN/GTIN:
     4043952001745
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1 : 50 · gedreht - Abmessung: B 8 x 36 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00001.002
Weitere Informationen:
Länge:
36 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte Kegel 1 : 50, B = gedreht
Form:
Form B
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 1
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Passstifte, paßstifte din 1, passstifte, din 1 stahl, Kegelstifte, Reyher, Stift, Stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3261*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4461*
€ 0,53086
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4261*
€ 0,50706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4061*
€ 0,48326
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3961*
€ 0,47136
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3261*
€ 0,38806
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.