Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift DIN 1 FormB B 8x 80 Stahl gedreht 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift DIN 1 FormB B 8x 80 Stahl gedreht 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000150898
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000010020080080
EAN/GTIN:
     4043952001813
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1 : 50 · gedreht - Abmessung: B 8 x 80 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00001.002
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte Kegel 1 : 50, B = gedreht
Form:
Form B
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 1
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6708*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9008*
€ 1,07195
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8408*
€ 1,00055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8208*
€ 0,97675
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8008*
€ 0,95295
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6708*
€ 0,79825
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.