Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift DIN 1 FormB B 10x 50 Stahl gedreht 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift DIN 1 FormB B 10x 50 Stahl gedreht 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000150912
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000010020100050
EAN/GTIN:
     4043952001950
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1 : 50 · gedreht - Abmessung: B 10 x 50 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00001.002
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte Kegel 1 : 50, B = gedreht
Form:
Form B
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 1
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5573*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7373*
€ 0,87739
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7273*
€ 0,86549
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6973*
€ 0,82979
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6773*
€ 0,80599
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6573*
€ 0,78219
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5573*
€ 0,66319
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.