Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift DIN 1 FormB B 10x 60 Stahl gedreht 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift DIN 1 FormB B 10x 60 Stahl gedreht 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000150914
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000010020100060
EAN/GTIN:
     4043952001974
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1 : 50 · gedreht - Abmessung: B 10 x 60 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00001.002
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte Kegel 1 : 50, B = gedreht
Form:
Form B
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 1
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Passstifte, din 1 10x60, passstifte, paßstifte din 1, Kegelstifte, Reyher, Stift, Stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7378*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0178*
€ 1,21118
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9978*
€ 1,18738
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9478*
€ 1,12788
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9078*
€ 1,08028
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8878*
€ 1,05648
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7378*
€ 0,87798
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.