Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift DIN 1 FormB B 3x 24 A1 gedreht 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift DIN 1 FormB B 3x 24 A1 gedreht 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000150976
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000019120030024
EAN/GTIN:
     4043952003374
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 A 1 Form B Kegelstifte · Kegel 1 : 50 · gedreht - Abmessung: B 3 x 24 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00001.912
Weitere Informationen:
Länge:
24 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte, Kegel 1 : 50, B = gedreht
Form:
Form B
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 1
Werkstoff:
A 1
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Passstifte, din1 3x24, passstifte, paßstifte din 1, Kegelstifte, Reyher, Stift, Stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3938*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5438*
€ 0,64712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5338*
€ 0,63522
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5138*
€ 0,61142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4938*
€ 0,58762
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4838*
€ 0,57572
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3938*
€ 0,46862
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.