Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift DIN 1 FormB B 4x 20 A1 gedreht 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift DIN 1 FormB B 4x 20 A1 gedreht 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000150979
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000019120040020
EAN/GTIN:
     4043952003473
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 A 1 Form B Kegelstifte · Kegel 1 : 50 · gedreht - Abmessung: B 4 x 20 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00001.912
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte, Kegel 1 : 50, B = gedreht
Form:
Form B
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 1
Werkstoff:
A 1
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Passstifte, din 1 4x20, passstifte, paßstifte din 1, Kegelstifte, Reyher, Stift, Stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3636*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5036*
€ 0,59928
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4936*
€ 0,58738
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4736*
€ 0,56358
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4536*
€ 0,53978
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4436*
€ 0,52788
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3636*
€ 0,43268
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.