Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift DIN 1 FormB B 5x 26 A1 gedreht 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift DIN 1 FormB B 5x 26 A1 gedreht 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000150986
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000019120050026
EAN/GTIN:
     4043952003633
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 A 1 Form B Kegelstifte · Kegel 1 : 50 · gedreht - Abmessung: B 5 x 26 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00001.912
Weitere Informationen:
Länge:
26 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte, Kegel 1 : 50, B = gedreht
Form:
Form B
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 1
Werkstoff:
A 1
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Passstifte, paßstifte din 1, passstifte, din 1 a 1, Kegelstifte, Reyher, Stift, Stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4568*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6468*
€ 0,76969
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6368*
€ 0,75779
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6168*
€ 0,73399
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5868*
€ 0,69829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5668*
€ 0,67449
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4568*
€ 0,54359
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.