Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 7 5 m6x 30 Stahl 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift DIN 7 5 m6x 30 Stahl 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000151103
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000070000050030
EAN/GTIN:
     4051427226784
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 5 m6 x 30 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00007.000
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Form:
m6
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 7
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0828*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.