Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 7 4 m6x 32 A 4 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift DIN 7 4 m6x 32 A 4 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000151512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000079400040032
EAN/GTIN:
     4051427230514
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 4 m6 x 32 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00007.940
Weitere Informationen:
Länge:
32 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Form:
m6
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 7
Werkstoff:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1705*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2205*
€ 0,2624
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2105*
€ 0,2505
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2005*
€ 0,2386
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1705*
€ 0,2029
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.