Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M1,2x 10 A 2 2000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M1,2x 10 A 2 2000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000152334
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000849200012010
EAN/GTIN:
     4043952754696
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,2 x 10 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00084.920
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
1,2 mm
Norm:
DIN 84
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0621*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.