Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M3,5x 10 A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M3,5x 10 A 2 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000152452
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000849209035010
EAN/GTIN:
     4043952019962
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3,5 x 10 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00084.920
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3,5 mm
Norm:
DIN 84
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0535*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.