Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M5x 10 Messing 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 5 x 10 DIN 85/ISO 1580 Schlitz Messing
Flachkopfschraube M 5 x 10 DIN 85/ISO 1580 Schlitz Messing
Artikel-Nr.:
     1498C-8000152919
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000857009050010
EAN/GTIN:
     4043952024614
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 Messing Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 10 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00085.700· Normart: DIN 85
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 85
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, din 85, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2800
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0681*
€ 0,0995*
1 Tag
1960
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0763*
€ 0,1039*
6 Tage
2800
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0736*
€ 0,1039*
5 Tage
2800
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0761*
€ 0,104*
Lager 1498
2800
200
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,1073*
€ 0,1443*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1443*
€ 0,17172
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1403*
€ 0,16696
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1343*
€ 0,15982
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1233*
€ 0,14673
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1073* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 28,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.