Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M4x 8 A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M4x 8 A 2 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000152992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000859209040008
EAN/GTIN:
     4043952025178
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 8 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00085.920· Normart: DIN 85
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 85
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0425*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.