Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 40 Stahl galv.verz. 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 4 x 40 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 4 x 40 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000153281
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000940100040040
EAN/GTIN:
     4043952028223
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 4 x 40 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.010· Länge: 40mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8500
500
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,018*
5 Tage
8500
500
€ 4,30*
ab € 0,0157*
€ 0,0232*
6 Tage
10350
500
€ 5,49*
ab € 0,0173*
€ 0,024*
7 Tage
11500
500
€ 5,99*
ab € 0,017*
€ 0,0245*
Lager 1498
12000
500
€ 5,45*
ab € 0,0263*
€ 0,0363*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 18,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.