Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 13x 90 Stahl galv.verz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte DIN 94/ISO 1234 13x 90 Stahl galv.verz. 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000153352
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000940100130090
EAN/GTIN:
     4043952028902
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 13 x 90 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 13mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.010· Länge: 90mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 stahl, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7357*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0057*
€ 1,19678
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9857*
€ 1,17298
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9457*
€ 1,12538
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9057*
€ 1,07778
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8857*
€ 1,05398
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7357*
€ 0,87548
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.