Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 16x 200 Stahl galv.verz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte DIN 94/ISO 1234 16x 200 Stahl galv.verz. 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000153365
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000940100160200
EAN/GTIN:
     4043952029039
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 16 x 200 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.010· Länge: 200mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din94 16x200, din 94, din 94 stahl, GAH, Reyher, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.