Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Splinte DIN 94/ISO 1234 6,3x 36 A 2 250 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 6,3 x 36 DIN 94/ISO 1234 A 2
Splinte 6,3 x 36 DIN 94/ISO 1234 A 2
Artikel-Nr.:
     1498C-8000153426
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000943000063036
EAN/GTIN:
     4043952029688
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 6,3 x 36 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6,3mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.300· Länge: 36mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a2, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1250
250
€ 4,30*
ab € 0,1016*
€ 0,1418*
5 Tage
1575
250
€ 4,95*
ab € 0,1116*
€ 0,1466*
2 Tage
1225
250
€ 5,59*
ab € 0,1144*
€ 0,1494*
6 Tage
1250
250
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1505*
Lager 1498
2000
250
€ 5,45*
ab € 0,1528*
€ 0,2028*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,2028*
€ 0,24133
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1998*
€ 0,23776
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,1898*
€ 0,22586
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1858*
€ 0,2211
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,1818*
€ 0,21634
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,1528*
€ 0,18183
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1528* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 50,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.