Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 8x 50 A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte DIN 94/ISO 1234 8x 50 A 2 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000153436
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000943000080050
EAN/GTIN:
     4043952029794
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 8 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.300· Länge: 50mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a2, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,319*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.