| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000153632 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 000957000050070 EAN/GTIN: 4043952033302 |
| |
|
| | |
| DIN 95 Messing Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 5 x 70 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Messing· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00095.700· Normart: DIN 95 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz | Schraubenlänge: | 70 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 95, Linsensenkholzschraube DIN 95, Linsensenkkopf-Holzschraube DIN 95, Linsensenkkopfschraube DIN 95, Schlitzschraube DIN 95, Schraube DIN 95, Linsensenkholzschraube, din 95, Holzschrauben, Reyher, Rückwandschrauben, Schrauben, Spanplattenschraube |
| | |
| |