| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000154122 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 000977300035016 EAN/GTIN: 4043952043899 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 97 Messing galvanisch vernickelt Senk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 3,5 x 16 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Messing· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00097.730· Normart: DIN 97 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Senk-Holzschrauben mit Schlitz | Schraubenlänge: | 16 mm | Oberfläche: | galvanisch vernickelt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN 97 Senkschraube, Holzschraube DIN 97, Schlitzschraube DIN 97, Senkkopfschraube DIN 97, Senkschraube DIN 97, din 97 messing, din 97, Holzschrauben, Reyher, Rückwandschrauben, Schrauben, Spanplattenschraube |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |