| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000154197 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 000979200080060 EAN/GTIN: 4043952045688 |
| |
|
| | |
| DIN 97 A 2 Senk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 8 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 2· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00097.920· Normart: DIN 97 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Senk-Holzschrauben mit Schlitz | Schraubenlänge: | 60 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 97 Senkschraube, Holzschraube DIN 97, Schlitzschraube DIN 97, Senkkopfschraube DIN 97, Senkschraube DIN 97, Edelstahlschraube DIN 97, Edelstahl-Senkholzschraube, Edelstahlsenkholzschraube, din 97, Holzschrauben, Reyher, Rückwandschrauben, Schrauben, Spanplattenschraube |
| | |
| |