| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000154199 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 000979200080080 EAN/GTIN: 4043952045701 |
| |
|
| | |
| DIN 97 A 2 Senk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 8 x 80 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 2· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00097.920· Normart: DIN 97 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Senk-Holzschrauben mit Schlitz | Schraubenlänge: | 80 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 97 Senkschraube, Holzschraube DIN 97, Schlitzschraube DIN 97, Senkkopfschraube DIN 97, Senkschraube DIN 97, Edelstahlschraube DIN 97, Edelstahl-Senkholzschraube, Edelstahlsenkholzschraube, din 97, Holzschrauben, Reyher, Rückwandschrauben, Schrauben, Spanplattenschraube |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,2194* | € 0,3025* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,235* | € 0,305* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,2438* | € 0,3238* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,2371* | € 0,3241* | | | | Lager 1498 | | | | 100 | | pro Box | € 5,45* | ab € 0,3275* | € 0,4275* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3275* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 42,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|