Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelgriff DIN 99 N 80 M10 Stahl geneigte Griffachse 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelgriff DIN 99 N 80 M10 Stahl geneigte Griffachse 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000154209
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000990070800000
EAN/GTIN:
     4043952046425
Suchbegriffe:
DIN 99
DIN 99 Griff
DIN 99 Kegelgriff
Griff DIN 99
DIN 99 Stahl Form N Kegelgriffe mit Griffaufnahme durch Gewinde · geneigte Griffachse - Abmessung: N 80 M 10 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Kegelgriffe mit Griffaufnahme durch Gewinde, N = geneigte Griffachse· Form: Form N· Gruppencode: 00099.007· Normart: DIN 99· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ø:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kegelgriff DIN 99, Kegelgriff, kegelgriff m10, kegelgriff, kegelgriffe stahl, Reyher, Umlegegriff, Umlegegriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.